Motion
ARJ310F-01-06-S

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-01-06-S

Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada Rc, rosca de entrada recta, 1/8 pulg., rosca de salida Rc, recto, 15 a 100 psi
Artículo MI #05850550
No. Fabricante ARJ310F-01-06-S
Precio23.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-01-06-S

Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada Rc, rosca de entrada recta, 1/8 pulg., rosca de salida Rc, recto, 15 a 100 psi
Artículo MI #05850550
No. Fabricante ARJ310F-01-06-S
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
Precio23.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño del tubo
    6 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie/sistema
    ARJ310
  • Ajustar rango de presión
    15 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARJ310F-01-06-S REGULADOR, MINIATURA
  • Regulador miniatura, ARJ310
  • Compacto y ligero (70g)
  • Permite un paso de montaje más pequeño (18.3mm)
  • Admite dos tipos de roscas
  • Accesorio de un solo toque disponible

Los clientes también compraron