Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de puertos3
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
VO307W-5DZ1 MONTAJE EN COLECTOR 3 VÁLVULA DE PUERTO
- Alfombra de operación directa de puerto 3
- Junta de goma
- Válvula única con varias funciones de válvula
- Resistencia al ozono de baja concentración
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad