Especificaciones
Dimensiones
- Altura total88.8 mm
- Longitud total204.4 mm
- Ancho general46 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Voltaje de bobina24 V CC
- Número de diseño53
- Tipo de conector eléctricoCaja de terminales
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °F
- Caudal máximo26.4 gpm
- Presión máxima de funcionamiento35 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Tipo de montajeSubplaca
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Tipo de carreteCentro abierto (A, B y T)
- Clasificación de presión del puerto T3050 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - tipo de relé eléctrico\n・Solo 2 cables de alimentación para el cableado\n・El relé eléctrico incorporado cambia la dirección del flujo en solo 10mA \n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)