Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso6.7 kg
Detalles
- Detalles adicionalesDiseño moderno sin ribetes que ofrece la máxima comodidad con puente antideslizante y terminales.
- Características de comodidadDiseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad durante todo el día
- DescripciónDiseño moderno sin ribetes que ofrece la máxima comodidad con puente antideslizante y terminales.
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazosAntiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314130274
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaBayoneta
- UPC_NO616314130274
Descripción general
- Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad durante todo el día
- Las patillas flexibles de bayoneta contienen almohadillas de goma para un ajuste seguro y antideslizante
- El revólver de goma ajustable proporciona un ajuste cómodo
- Lente transparente
- 9 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
- Cumple con CSA Z94.3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación