Especificaciones
Dimensiones
- Peso4.9 kg
Detalles
- Detalles adicionalesElimine el reflejo y el resplandor cuando trabaje al aire libre o cerca del agua.
- Características de comodidadDiseño de montura completa y ligera que ofrece comodidad durante todo el día
- DescripciónElimine el reflejo y el resplandor cuando trabaje al aire libre o cerca del agua.
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos / Antirreflejos
- Color de la lentePlata
- Tono de lenteEspejo Plus
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante616314129216
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaBayoneta / Co / moldeada
- Color de la patillaNegro
- UPC_NO616314129216
Descripción general
- Diseño de montura completa y ligera que ofrece comodidad durante todo el día
- Las varillas de bayoneta están moldeadas en goma para un ajuste seguro
- Las plaquetas nasales de goma antideslizante proporcionan un ajuste cómodo
- 8 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación