Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoCJ19
- Grosor del elemento12.00 mm
- Máx. desalineación paralelaDe 0.008 a 0.027 pulg.
- Diámetro exterior40.00 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- ColorVerde
- Durómetro del elemento64 Costa D
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514472256
- Número de Upc del fabricante685144722561
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par21 N-m
- UPC_NO685144722560