Motion
5/8X500 CL PLANTA 200 ROJO

Gates
5/8X500 CL PLANT 200 RED

Manguera industrial - 5/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #05851456
No. Fabricante 5/8X500 CL PLANT 200 RED
Precio3.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5/8X500 CL PLANT 200 RED

Manguera industrial - 5/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #05851456
No. Fabricante 5/8X500 CL PLANT 200 RED
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
Precio3.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.97 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones de aire y agua que requieren la máxima flexibilidad en cualquier industria, incluyendo minería, construcción, agricultura, reparación de vehículos y operaciones en planta. Adecuado para la pulverización agrícola ligera, como soluciones diluidas de herbicidas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    770075452140
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5/8 CL MAESTRO DE PLANTA 200 ROJO

También puede gustarle