Especificaciones
Dimensiones
- Altura9.6 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaPuertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 2 pulg.
- Máx. pies de cabeza81 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1-1/2 pulg.
- Peso137 lb
- Ancho12.8 pulg.
Detalles
- Comprobar el material del asientoCerámica de carbono Viton
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
- AdjuntoTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Frecuencia50/60 Hz
- Caballos de fuerza3 CV
- Presión máxima35 psi
- Caudal máximo170 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable
- SelloCarbono/cerámica/vitón
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- TipoCerrar acoplado con motor
- Diseño de tipoCerrar acoplado con motor
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- Circulación, refuerzo, lavado, transferencia de líquidos y deshidratación