Motion
3152-98
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cerrado con motor
Artículo MI #05851513
No. Fabricante 3152-98
Precio2,245.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cerrado con motor
Artículo MI #05851513
No. Fabricante 3152-98
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
Su precio$2,245.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9.6 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    Puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    113 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Peso
    145 lb
  • Ancho
    12.8 pulg.

Detalles

  • Comprobar el material del asiento
    Cerámica de carbono Viton
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
  • Adjunto
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Presión máxima
    49 psi
  • Caudal máximo
    200 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Acero inoxidable
  • Sello
    Carbono/cerámica/vitón
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Voltaje
    208–230/460 V
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
3152-98 HD 316SS CENTRÍFUGA RECTA
  • Circulación, refuerzo, lavado, transferencia de líquidos y deshidratación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo