Motion
490B-95
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 108 gpm, cabezal de 129 pies, puertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
Artículo MI #05851536
No. Fabricante 490B-95
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 108 gpm, cabezal de 129 pies, puertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
Artículo MI #05851536
No. Fabricante 490B-95
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    129 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1-1/4 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
  • Adjunto
    TEFC
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Caballos de fuerza
    3 CV
  • Presión máxima
    56 psi
  • Caudal máximo
    108 gpm
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Voltaje
    208–230/460 V
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido con impulsor de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
490B-95 CI DE CABEZA ALTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo