Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 1-1/2 pulg.
- Máx. pies de cabeza150 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1-1/4 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
- AdjuntoODP
- Frecuencia50/60 Hz
- Caballos de fuerza3 CV
- Presión máxima65 psi
- Caudal máximo118 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable
- SelloCarbono/cerámica/vitón
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoCerrar acoplado con motor
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosAcero inoxidable