Motion
FF9768-10S
Tuerca de mamparo de repuesto Aeroquip serie FF9768
Artículo MI #05851567
No. Fabricante FF9768-10S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de mamparo de repuesto Aeroquip serie FF9768
Artículo MI #05851567
No. Fabricante FF9768-10S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.31 pulg.
  • Longitud
    0.41 pulg.
  • Longitud total
    0.41 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    1.31 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tuerca del mamparo
  • Número de catálogo del fabricante
    FF9768-10S
  • Número de Upc del fabricante
    678146184801
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Tuerca del mamparo

Descripción general

Descripción del fabricante
FF9768-10SADAPTER
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo