Motion
SI-ETHERNET
Ethernet del módulo de opción SI de Emerson
Artículo MI #05851576
No. Fabricante SI-ETHERNET
Precio229.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ethernet del módulo de opción SI de Emerson
Artículo MI #05851576
No. Fabricante SI-ETHERNET
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
Precio229.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales
    1 pulg. x 2.6 pulg. x 3.8 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Módulo de opción SI
  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Tipo de montaje
    Puerto SI
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador
  • Comunicación serie integrada
    EtherNet/IP, Modbus TCP/IP
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    -4 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
SI-ETHERNET
  • Opción Unidrive M EtherNet/IP, Modbus TCP y RTMoE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo