Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cartucho20 pulg.
- Tamaño del puerto de entrada/salida1 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra claveNPT hembra de 1 pulg.
- Descripción Palabra clave 21 x 20 pulg. Cartucho
- Finalizar configuraciónDOE
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT hembra
- Catálogo del fabricante
- Número de cartuchos1
- Presión nominal300 psi
- Material del recipienteAcero inoxidable 304
Descripción general
- El diseño DOE cuenta con una copa de asiento inferior accionada por resorte que permite una fácil instalación y un sellado positivo
- La tuerca anular permite un fácil cambio (la clavija de la llave se incluye de serie, la llave inglesa es opcional)
- Entrada y salida de 3/4 pulg. y 1 pulg. disponibles en NPT y BSPP para facilitar la instalación
- El puerto de drenaje sucio NPT de 1/4 pulg. permite una evacuación completa antes del cambio
- Se ofrece en configuraciones DOE, 222/FLAT o 226/FLAT
- Cabezal fundido de alta resistencia con soporte de montaje
- Sello de cierre doble (estándar EPDM)
- Diseño de puerto en línea