Motion
22220KEJW33C4

Timken
22220KEJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #05851829
No. Fabricante 22220KEJW33C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22220KEJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #05851829
No. Fabricante 22220KEJW33C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Peso
    10.61 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    087796025196
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796025196

Descripción general

Descripción del fabricante
22220KEJW33C4 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior