Motion
22330EJW33C2

Timken
22330EJW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #05851868
No. Fabricante 22330EJW33C2
Precio9,634.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22330EJW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #05851868
No. Fabricante 22330EJW33C2
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
Precio9,634.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    4.2520 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    108 mm
  • Peso
    89.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • Número de Upc del fabricante
    087796031111
  • RPM máximas (grasa)
    1500 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    223
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796031111

Descripción general

Descripción del fabricante
22330EJW33C2 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior