Motion
22324KEMW33C3

Timken
22324KEMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05851955
No. Fabricante 22324KEMW33C3
Precio3,927.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22324KEMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05851955
No. Fabricante 22324KEMW33C3
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
Precio3,927.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    3.3858 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Peso
    47.99 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796138186
  • RPM máximas (grasa)
    1900 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    223
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796138186

Descripción general

Descripción del fabricante
22324KEMW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos