Motion
24144EMBW33C3

Timken
24144EMBW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05851990
No. Fabricante 24144EMBW33C3
Price$14,349.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
24144EMBW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05851990
No. Fabricante 24144EMBW33C3
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
Su precio$14,349.29/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    220 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    5.9055 pulg.
  • Outside Diameter  
    370 mm
  • Overall Width  
    150 mm
  • Peso
    140.89 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796198920
  • RPM máximas (grasa)
    720 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    241
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796198920

Descripción general

Descripción del fabricante
24144EMBW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs