Motion
22207KEJW33C3

Timken
22207KEJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 35 mm D.I., 72 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05851996
No. Fabricante 22207KEJW33C3
Precio280.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22207KEJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 35 mm D.I., 72 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05851996
No. Fabricante 22207KEJW33C3
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
Precio280.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    0.9055 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    0.94 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • Número de Upc del fabricante
    087796204669
  • RPM máximas (grasa)
    6900 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796204669

Descripción general

Descripción del fabricante
22207KEJW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior