Motion
23136KEMW33C3

Timken
23136KEMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05852010
No. Fabricante 23136KEMW33C3
Precio6,131.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23136KEMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05852010
No. Fabricante 23136KEMW33C3
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
Precio6,131.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    3.7795 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    96 mm
  • Peso
    58.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796220331
  • RPM máximas (grasa)
    1300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796220331

Descripción general

Descripción del fabricante
23136KEMW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior