Motion
22208EJW33C2

Timken
22208EJW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #05852054
No. Fabricante 22208EJW33C2
Precio383.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22208EJW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #05852054
No. Fabricante 22208EJW33C2
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
Precio383.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    0.9055 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • Número de Upc del fabricante
    087796231870
  • RPM máximas (grasa)
    6000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796231870

Descripción general

Descripción del fabricante
22208EJW33C2 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior