Motion
24136EJW33C4

TIMKEN
24136EJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05852156
No. Fabricante 24136EJW33C4
Precio11,879.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
24136EJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05852156
No. Fabricante 24136EJW33C4
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
Precio11,879.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    4.6457 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Peso
    73.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • Número de Upc del fabricante
    087796260856
  • RPM máximas (grasa)
    870 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    241
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796260856

Descripción general

Descripción del fabricante
24136EJW33C4 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior