Motion
22212EMC3

TIMKEN
22212EMC3

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05852169
No. Fabricante 22212EMC3
Precio593.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
22212EMC3

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05852169
No. Fabricante 22212EMC3
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
Precio593.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.1024 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796276628
  • RPM máximas (grasa)
    4500 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796276628

Descripción general

Descripción del fabricante
22212EMC3 BRG
  • Acabados superficiales mejorados
  • Geometría interna optimizada
  • Clasificaciones de carga líderes en la industria
  • Una pieza, latón mecanizado, rodillo, jaula de tipo dedo