Motion
21317EJW33C3

TIMKEN
21317EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05852175
No. Fabricante 21317EJW33C3
Precio1,179.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
21317EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05852175
No. Fabricante 21317EJW33C3
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
Precio1,179.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.6142 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Peso
    10.72 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • Número de Upc del fabricante
    087796287198
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    213
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796287198

Descripción general

Descripción del fabricante
21317EJW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior