Motion
23238EMBW33C2

TIMKEN
23238EMBW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 340 mm D.E., 120 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #05852180
No. Fabricante 23238EMBW33C2
Precio9,494.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23238EMBW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 340 mm D.E., 120 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #05852180
No. Fabricante 23238EMBW33C2
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
Precio9,494.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    4.7244 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Peso
    103.58 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    087796289499
  • RPM máximas (grasa)
    990 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796289499

Descripción general

Descripción del fabricante
23238EMBW33C2 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior