Motion
23332EMBW33C3

TIMKEN
23332EMBW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #05852185
No. Fabricante 23332EMBW33C3
Precio7,652.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23332EMBW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #05852185
No. Fabricante 23332EMBW33C3
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
Precio7,652.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    5.3543 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    136 mm
  • Peso
    134.72 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    449000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796290938
  • RPM máximas (grasa)
    900 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    233
  • Capacidad de carga estática
    568000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796290938

Descripción general

Descripción del fabricante
23332EMBW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior