Motion
23136EJW33

TIMKEN
23136EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, Orificio recto, C0
Artículo MI #05852275
No. Fabricante 23136EJW33
Precio4,973.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23136EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, Orificio recto, C0
Artículo MI #05852275
No. Fabricante 23136EJW33
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
Su precio$4,973.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    3.7795 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    96 mm
  • Peso
    59.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    317000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796315273
  • RPM máximas (grasa)
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    449000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796315273

Descripción general

Descripción del fabricante
23136EJW33 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos