Motion
23124EJW33

TIMKEN
23124EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, Orificio recto, C0
Artículo MI #05852308
No. Fabricante 23124EJW33
Price$1,653.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23124EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, Orificio recto, C0
Artículo MI #05852308
No. Fabricante 23124EJW33
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
Su precio$1,653.05/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    2.4409 pulg.
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    62 mm
  • Peso
    16.9 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    140000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796275317
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    183000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796275317

Descripción general

Descripción del fabricante
23124EJW33 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs