Motion
22214EJ

TIMKEN
22214EJ

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05852317
No. Fabricante 22214EJ
Precio583.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
22214EJ

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05852317
No. Fabricante 22214EJ
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
Precio583.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.2205 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    3.546 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de lubricación
    Grasa estándar
  • Número de Upc del fabricante
    087796315150
  • RPM máximas (grasa)
    3900 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796315150

Descripción general

Descripción del fabricante
22214EJ BRG
  • Acabados superficiales mejorados
  • Geometría interna optimizada
  • Clasificaciones de carga líderes en la industria
  • Caja de acero endurecido con nitruro y ranuras frontales
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno