Motion
23022EJW33

Timken
23022EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 170 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05852486
No. Fabricante 23022EJW33
Precio1,244.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23022EJW33

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 170 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05852486
No. Fabricante 23022EJW33
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
Su precio$1,244.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.7717 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    7.95 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    88000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796200104
  • RPM máximas (grasa)
    2900 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    120000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796200104

Descripción general

Descripción del fabricante
23022EJW33
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior