Motion
N8514
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 1400 :1, 1/30 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje frontal / pie, 0.50 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05852533
No. Fabricante N8514
Precio1,005.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 1400 :1, 1/30 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje frontal / pie, 0.50 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05852533
No. Fabricante N8514
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
Precio1,005.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    1400 :1
  • Carga colgada
    160 lb
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • Condensador
    494 01015Required (se vende por separado)
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.50 A
  • Par de carga completa
    126 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.51.3020
  • Caballos de entrada
    1/30 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    30R
  • RPM de salida
    1.1 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
N8514 30R-3RD ENGRANAJE DE ÁNGULO DERECHO

También puede gustarle