Motion
30320J

NSK
30320J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 100 mm, diámetro exterior de 215 mm, ancho de 51.50 mm
Artículo MI #05852686
No. Fabricante 30320J
Precio1,060.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
30320J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 100 mm, diámetro exterior de 215 mm, ancho de 51.50 mm
Artículo MI #05852686
No. Fabricante 30320J
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
Su precio$1,060.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ancho del cono
    47 mm
  • Copa Ancho  
    39 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Longitud total
    215 mm
  • Ancho general
    51.50 mm
  • Peso
    8.41 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 30320J, calibre de 100 mm, 215 mm OD, 51.5 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 303
  • Capacidad de carga dinámica
    425000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176627033
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176627033

Descripción general

Descripción del fabricante
30320J BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos