Motion
02-199239
DSV2-4-B-000-00 VÁLVULA DEL CARRO DEL TRANSPORTE
Artículo MI #05852855
No. Fabricante 02-199239
Precio31.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DSV2-4-B-000-00 VÁLVULA DEL CARRO DEL TRANSPORTE
Artículo MI #05852855
No. Fabricante 02-199239
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
Precio31.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.56 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cavidad
    C-4-3
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de transporte
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    3 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Bola
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
DSV2-4-B-000-00 VÁLVULA DEL CARRO DEL TRANSPORTE
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"