Motion
38 91 200

KNIPEX
38 91 200

Alicates mecánicos de 8" para fundas de bujías
Artículo MI #05852902
No. Fabricante 38 91 200
Precio81.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
38 91 200

Alicates mecánicos de 8" para fundas de bujías
Artículo MI #05852902
No. Fabricante 38 91 200
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
Precio81.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 11/16 in
  • Ancho de pieza única
    7 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.385 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 7/8 in
  • Peso
    0.385
  • Ancho
    1 7/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Alambre duro con capacidad de corte
    13/64 pulg.
  • Capacidad de corte del alambre para piano
    9/64 pulg.
  • Descripción
    Alicates mecánicos para fundas de bujías
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Agarre de plástico sin aislamiento
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221001704
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221001704

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICA DE 38 91 200 8" 45 DGR EN ÁNGULO
  • Las mordazas y puntas de alta resistencia se doblan y vuelven a encajar en su lugar.
  • Superficie de agarre en forma de cruz para un mayor agarre.
  • Las mordazas semirredondeadas y anguladas 45˚ hacen de esta la herramienta perfecta para sujetar bujías y componentes redondos.
  • Negro atramentizado.
  • Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"