Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo30 lpm
- Altura total1.81 pulg.
- Longitud total6.51 pulg.
- Ancho general1.81 pulg.
Detalles
- AcciónCombinador del divisor de flujo
- Tipo de ajusteSin operador
- Rango de temperatura ambienteDe -30°C a +90 °C
- Material del cuerpoAcero
- CavidadCVB-42-04-0
- Tipo de control de flujoCombinador del divisor de flujo
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material de la carcasaAcero
- FugaEstándar
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- Caudal máximo95 lpm
- Presión máxima de funcionamiento280 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento-86 °F
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- FuncionamientoPresión diferencial
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendadoBS5540/4 Clase 18/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación