Motion
UCFS318D1

NTN
UCFS318D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 90 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #05853101
No. Fabricante UCFS318D1
Precio2,130.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFS318D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 90 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #05853101
No. Fabricante UCFS318D1
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
Su precio$2,130.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.9844 pulg.
  • Longitud total
    11.0313 pulg.
  • Ancho general
    3.9375 pulg.
  • Peso
    44.1 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC318D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FS318D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359216875
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC318D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359216875

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFS318D1 BRG

You May Also Like