Motion
026900-0100-110

Pelican Products
026900-0100-110

2690, DIRIGIDO POR FARO, Z0, GEN. 2, NEGRO.
Artículo MI #05854803
No. Fabricante 026900-0100-110
Precio46.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pelican Products
026900-0100-110

2690, DIRIGIDO POR FARO, Z0, GEN. 2, NEGRO.
Artículo MI #05854803
No. Fabricante 026900-0100-110
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
Precio46.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Longitud
    2.81 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    4.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Tipo de material del cuerpo
    Policarbonato
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • Construido Pelican resistente
  • Material de la correa para la cabeza
    Paño, goma
  • Color del faro
    Negro
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    019428125691
  • Intensidad máxima del haz
    2124 cd
  • Salida de luz máxima
    74 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    11 horas
  • Número de baterías
    3
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    Resistente a los impactos, al agua e impermeable
  • Estándares cumplidos
    Clase I, División 1;Clase II, División 1;Clase III, División 1;IECEx ia
  • Tipo de interruptor
    Interruptor giratorio con una mano
  • UPC_NO
    019428125691

Descripción general

Descripción del fabricante
026900-0100-110 2690C CABEZAL
  • Construido Pelican resistente

También puede gustarle