Motion
SHU 6305 2RSL  C3

Shuster Corporation
SHU 6305 2RSL C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05854812
No. Fabricante SHU 6305 2RSL C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHU 6305 2RSL C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05854812
No. Fabricante SHU 6305 2RSL C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6305 2RSL C3 COJINETE DE BOLAS CON RANURA L
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SHU 6305 2RSL C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 25 mm de diámetro exterior de 62 mm, ancho de 17 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU 6305 2RSL C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6305 2RSL C3 COJINETE DE BOLAS CON RANURA L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo