Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Ancho del anillo interior23 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho23 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6308 2RSL C3 COJINETE DE BOLAS CON RANURA L
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl SHU 6308 2RSL C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 40 mm de diámetro exterior de 90 mm, ancho de 23 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHU 6308 2RSL C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial