Motion
EC511-609

Timken
EC511-609

Tapa o cubierta de extremo de cojinete cerrado - Orificio compatible de 66 mm, 77 mm OD, 4.79 mm Ancho, Material de hierro fundido
Artículo MI #05855452
No. Fabricante EC511-609
Precio163.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
EC511-609

Tapa o cubierta de extremo de cojinete cerrado - Orificio compatible de 66 mm, 77 mm OD, 4.79 mm Ancho, Material de hierro fundido
Artículo MI #05855452
No. Fabricante EC511-609
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
Precio163.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    77 mm
  • Ancho general
    4.8 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22211K
  • Unidad alojada compatible
    SNT 511-609
  • Tipo de tapón final
    Tapa de extremo cerrada
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • UPC_NO
    087796319516

Descripción general

Descripción del fabricante
EC511-609 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO