Motion
SNT 217

Timken
SNT 217

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, hierro fundido
Artículo MI #05855572
No. Fabricante SNT 217
Precio1,025.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNT 217

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, hierro fundido
Artículo MI #05855572
No. Fabricante SNT 217
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
Precio1,025.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    95 mm
  • En general Altura  
    183 mm
  • En general Longitud  
    320 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    22.92 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22217
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    087796316072

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SNT 217 Y ALOJADO