Motion
LO220

Timken
LO220

Laberinto, 4.5313 pulg. de diámetro interior, Acero, Material de junta tórica NBR/Viton, 145.50 mm OD, 22 mm Ancho total
Artículo MI #05855647
No. Fabricante LO220
Precio408.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LO220

Laberinto, 4.5313 pulg. de diámetro interior, Acero, Material de junta tórica NBR/Viton, 145.50 mm OD, 22 mm Ancho total
Artículo MI #05855647
No. Fabricante LO220
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
Precio408.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.5313 pulg.
  • Diámetro exterior
    145.50 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Diámetro interior del anillo
    115.07 mm
  • Tamaño del eje
    115 mm
  • Peso
    0.7260 kg
  • Ancho
    22 mm

Detalles

  • Material
    Junta tórica de NBR/Viton, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Laberinto

Descripción general

Descripción del fabricante
LO220 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO