Motion
LO510

Timken
LO510

Laberinto, Orificio de 45.07 mm, Acero, Material de junta tórica NBR/Viton, 69 mm OD, Ancho total de 16 mm
Artículo MI #05855674
No. Fabricante LO510
Precio267.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LO510

Laberinto, Orificio de 45.07 mm, Acero, Material de junta tórica NBR/Viton, 69 mm OD, Ancho total de 16 mm
Artículo MI #05855674
No. Fabricante LO510
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
Precio267.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45.07 mm
  • Diámetro exterior
    69 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Diámetro interior del anillo
    45.07 mm
  • Tamaño del eje
    45 mm
  • Peso
    0.1600 kg
  • Ancho
    16 mm

Detalles

  • Material
    Junta tórica de NBR/Viton, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Laberinto

Descripción general

Descripción del fabricante
LO510 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO