Motion
LO511

Timken
LO511

Sello de cojinete - Laberinto, 1.9688 pulg. Orificio, Acero, Material de junta tórica NBR/Viton, 74 mm OD, 16 mm Ancho total
Artículo MI #05855675
No. Fabricante LO511
Precio298.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LO511

Sello de cojinete - Laberinto, 1.9688 pulg. Orificio, Acero, Material de junta tórica NBR/Viton, 74 mm OD, 16 mm Ancho total
Artículo MI #05855675
No. Fabricante LO511
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
Precio298.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9688 pulg.
  • Diámetro exterior
    74 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Diámetro interior del anillo
    50.07 mm
  • Tamaño del eje
    50 mm
  • Peso
    0.4 lb
  • Ancho
    16 mm

Detalles

  • Material
    Junta tórica de NBR/Viton, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    087796317833

Descripción general

Descripción del fabricante
LO511 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO