Motion
LO516

Timken
LO516

Laberinto, Orificio de 70 mm, Acero, Material de junta tórica NBR/Viton, 99.50 mm OD, Ancho total de 22 mm
Artículo MI #05855679
No. Fabricante LO516
Precio330.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LO516

Laberinto, Orificio de 70 mm, Acero, Material de junta tórica NBR/Viton, 99.50 mm OD, Ancho total de 22 mm
Artículo MI #05855679
No. Fabricante LO516
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
Precio330.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    99.50 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Diámetro interior del anillo
    70.07 mm
  • Tamaño del eje
    70 mm
  • Peso
    0.4000 kg
  • Ancho
    22 mm

Detalles

  • Material
    Junta tórica de NBR/Viton, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Laberinto

Descripción general

Descripción del fabricante
LO516 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO