Motion
LO613

Timken
LO613

Laberinto, Orificio de 60.07 mm, Acero, Material de junta tórica NBR/Viton, 99.50 mm OD, Ancho total de 22 mm
Artículo MI #05855698
No. Fabricante LO613
Precio667.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LO613

Laberinto, Orificio de 60.07 mm, Acero, Material de junta tórica NBR/Viton, 99.50 mm OD, Ancho total de 22 mm
Artículo MI #05855698
No. Fabricante LO613
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
Precio667.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60.07 mm
  • Diámetro exterior
    99.50 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Diámetro interior del anillo
    60.07 mm
  • Tamaño del eje
    60 mm
  • Peso
    0.6010 kg
  • Ancho
    22 mm

Detalles

  • Material
    Junta tórica de NBR/Viton, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Laberinto

Descripción general

Descripción del fabricante
LO613 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO