Motion
H311

Timken
H311

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 50 mm, Longitud total de 45 mm, Tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #05855818
No. Fabricante H311
Precio63.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
H311

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 50 mm, Longitud total de 45 mm, Tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #05855818
No. Fabricante H311
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
Precio63.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • En general Longitud  
    45 mm
  • Rosca Tamaño  
    M55x2
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    KM11
  • Número de placa de bloqueo
    MB11
  • Número de arandela de bloqueo
    MB11
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    087796028449

Descripción general

Descripción del fabricante
H311 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos