Motion
LO40

Timken
LO40

Laberinto, calibre de 180.04 mm, acero, material de junta tórica NBR, 215 mm OD, ancho general de 42 mm
Artículo MI #05855823
No. Fabricante LO40
Precio1,277.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LO40

Laberinto, calibre de 180.04 mm, acero, material de junta tórica NBR, 215 mm OD, ancho general de 42 mm
Artículo MI #05855823
No. Fabricante LO40
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
Precio1,277.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    180.04 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Diámetro interior del anillo
    180.04 mm
  • Tamaño del eje
    180 mm
  • Peso
    2.5450 kg
  • Ancho
    42 mm

Detalles

  • Material
    Junta tórica NBR, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Laberinto

Descripción general

Descripción del fabricante
LO40 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO