Motion
LO60

Timken
LO60

Laberinto, calibre de 280.05 mm, acero, material de junta tórica NBR, 315 mm OD, ancho general de 42 mm
Artículo MI #05855827
No. Fabricante LO60
Precio2,120.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LO60

Laberinto, calibre de 280.05 mm, acero, material de junta tórica NBR, 315 mm OD, ancho general de 42 mm
Artículo MI #05855827
No. Fabricante LO60
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
Precio2,120.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    280.05 mm
  • Diámetro exterior
    315 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Diámetro interior del anillo
    280.05 mm
  • Tamaño del eje
    280 mm
  • Peso
    3.6640 kg
  • Ancho
    42 mm

Detalles

  • Material
    Junta tórica NBR, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Laberinto

Descripción general

Descripción del fabricante
LO60 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO