Motion
MB44

Timken
MB44

Arandela de bloqueo de cojinetes - 220 mm D.I., 292 mm Diámetro exterior, 250 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #05855836
No. Fabricante MB44
Precio992.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
MB44

Arandela de bloqueo de cojinetes - 220 mm D.I., 292 mm Diámetro exterior, 250 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #05855836
No. Fabricante MB44
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
Precio992.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Cara Diámetro  
    250 mm
  • Ancho de la llave
    24 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    292 mm
  • Tang Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    HM44T
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB

Descripción general

Descripción del fabricante
MB44 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO